Matriz para prensa serie H32

Ref.: 0866932069
Ver todas las versiones
MATRIZ 69MM L.110MM H32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ 69MM L.110MM H32
Matriz para prensa serie H32

Material

1,0570
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro

69 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866932069

Ficha Técnica

98470764.pdf
Scroll to top