Matriz para prensa serie H24

Ref.: 0866924016
Ver todas las versiones
MATRIZ 16MM L.55MM H24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MATRIZ 16MM L.55MM H24
Matriz para prensa serie H24

Material

1,0570
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2370.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866924016

Ficha Técnica

98470762.pdf

Ficha Técnica

98470763.pdf
Scroll to top