Avellanador HSS rosca interior M7

Ref.: 071442 033
Ver todas las versiones
AY-(COUNTERSINK-HSS)-DEBURTL-D30

Descripción

AY-(COUNTERSINK-HSS)-DEBURTL-D30
Avellanador HSS rosca interior M7

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

51.000 g
Más Información
Scroll to top