Avellanador HSS rosca interior M7

Ref.: 071442 031
Ver todas las versiones
AY-(COUNTERSINK-HSS)-DEBURTL-D12

Descripción

AY-(COUNTERSINK-HSS)-DEBURTL-D12
Avellanador HSS rosca interior M7

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información
Scroll to top