Calibre de manguito de tornillos para hormigón

Ref.: 5929129910
Ver todas las versiones
AY-CONCSCR-TUBEGAUGE-T-(W-BS 10)

Descripción

AY-CONCSCR-TUBEGAUGE-T-(W-BS 10)
Calibre de manguito de tornillos para hormigón
Para comprobar el desgaste de tornillos para hormigón si se utiliza varias veces para fijación temporal de equipos de construcción
  • Inspección rápida y sencilla del desgaste de tornillos para hormigón
  • Indica si el tornillo para hormigón se puede reutilizar para realizar fijaciones temporales en obras

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Tamaño nominal

10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información
Scroll to top