Clip de madera 5

Ref.: 09077772
Ver todas las versiones
AY-CLIP5-TERRACSPRT-F.WOODENBEAM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-CLIP5-TERRACSPRT-F.WOODENBEAM
Clip de madera 5
Se utiliza para fijar las vigas de soporte al instalar tarimas de madera

Fácil de montar en el soporte para pavimentos flotantes: solo hay que encajarlo

Material

PP
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.916 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09077772

Ficha Técnica

656718520.pdf
Scroll to top