Anillo de tope para funda/antigolpes, aluminio

Ref.: 0866006009
Ver todas las versiones
ANILLO DE ALUMINIO 57MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANILLO DE ALUMINIO 57MM
Anillo de tope para funda/antigolpes, aluminio
  • Evita lesiones gracias a la ausencia de bordes afilados, a diferencia de lo que ocurre con las abrazaderas de manguera y las abrazaderas de cables. La fijación se consigue prensando directamente el casquillo de manguera, previamente prensado

Colocación rápida y sencilla

Material

ALU
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Diámetro interno

57 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866006009

Ficha Técnica

98470689.pdf
Scroll to top