Soporte de conexión trasera

Ref.: 0866177608
Ver todas las versiones

ABRAZADERA PARA MANOMETRO 63MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ABRAZADERA PARA MANOMETRO 63MM
Soporte de conexión trasera
Soporte para manómetro

Material

ST
Más Información

Diámetro del manómetro

63 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Catálogo General

0866177608

Ficha Técnica

98470753.pdf

Ficha Técnica

98470754.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top