Hoja HSS

Ref.: 071442 029
Ver todas las versiones
AY-BLADE-HSS-DEBURTL-FIN-PT-D3,2

Descripción

AY-BLADE-HSS-DEBURTL-FIN-PT-D3,2
Hoja HSS
Para fundición de hierro/latón
Para eliminador de rebabas, con punta extrafina para eliminar rebabas en latón y fundición de hierro

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información
Scroll to top