Hoja HSS

Ref.: 071442 023
Ver todas las versiones
AY-BLA-HSS-DEBURTL-EXINEDG-D2,6

Descripción

AY-BLA-HSS-DEBURTL-EXINEDG-D2,6
Hoja HSS
Para rebabas externas e internas
Eliminador de rebabas para eliminar rebabas exteriores e interiores a la vez

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Diámetro

2.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información
Scroll to top