Para fijación en riel de montaje DIN de 35 mm.
Diseño |
De 1 pliegues |
Color |
Blanco |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
43.500 g |
Altura |
50 mm |
Catálogo General |
0973690100 |