Cerradero angular

Ref.: 0688505206
Ver todas las versiones

AY-ANGLLOKPLT-DRLOK-PLAINSERT-WH

Descripción

AY-ANGLLOKPLT-DRLOK-PLAINSERT-WH
Cerradero angular
Con inserto de plástico

Para marcos de puertas con renvalso.



Para cerraduras interiores de un solo giro y cerraduras de WC/baño, en las que el perno sobresale un máximo de 10 mm de la cerradura.

Profundidad

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Color de la cubeta de plástico

Blanco
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Adecuado para

Puertas de retrete y baño con renvalsoPuertas interiores con renvalso
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83016000900
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.200 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top