Placa de anclaje acodada AFS 65

Ref.: 0688002171
Ver todas las versiones
PLACA DE TOPE INCLINADA AFS 65
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA DE TOPE INCLINADA AFS 65
Placa de anclaje acodada AFS 65
La placa de anclaje que se adapta al ángulo de la pared
  • La placa de anclaje en ángulo es la contrapartida del imán de sujeción.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Opción de montaje

Visible
Más Información

Diámetro del imán

65 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Imanes de sujeción adecuados

THM 425
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Control de secuencia de cierrePuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendios
Más Información

Diámetro

65 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

257.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0688002171

Ficha Técnica

658386687.pdf
Scroll to top