Estante básico

Ref.: 0957589008
Ver todas las versiones
AY-ADDTNLSHLF-STRGSHLF-BASIC-600MM

Descripción

AY-ADDTNLSHLF-STRGSHLF-BASIC-600MM
Estante básico
Estantes resistentes para cargas medias. Para ampliar los estantes básicos y adicionales
  • Estante de acero multiborde, incluye cuatro soportes de estante
  • Altura del borde: 40 mm altura con sistema de perforaciones para accesorios adicionales
  • Fácil colocación gracias a los soportes de estantes (se pueden montar sin necesidad de herramientas)

Cuelgue los soportes de estantes incluidos a la altura de los bastidores que desee y monte los estantes sobre los soportes de estantes.


Cuelgue los soportes de estantes incluidos a la altura de los bastidores que desee y monte los estantes sobre los soportes de estantes.

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4100.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top