Escuadra de montaje en techo

Ref.: 0688001939
Ver todas las versiones

AY-ADAPTERPROFILE-DRCLSR-PARALLE

Descripción

AY-ADAPTERPROFILE-DRCLSR-PARALLE
Escuadra de montaje en techo
Para cierrapuertas de tijera
  • La escuadra de montaje en techo del cierrapuertas de tijera permite el montaje normal del cierrapuertas en el lado sin bisagra con un dintel de puerta profundo

No se permite el uso de una escuadra de montaje en techo en puertas cortafuego y de protección contra humo a menos que la escuadra de montaje en techo figure en la aprobación de la puerta.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas, accesorio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje estándar
Más Información

Color

Aluminio blanco
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Se puede utilizar para el tipo

STS 340STS 370
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

171.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top