Avellanador cónico EU SC 90°, TWINDUR

Ref.: 5443120006
Ver todas las versiones

AVELLANADOR VHM90º335C CONICO M3

Descripción

AVELLANADOR VHM90º335C CONICO M3
Avellanador cónico EU SC 90°, TWINDUR
DIN 335C
Una herramienta multiusos gracias al paso no uniforme (UE) y al recubrimiento TWINDUR para efectuar cortes perfectos y las máximas prestaciones.

Paso excepcionalmente irregular

  • Calidad superficial óptima: cortes precisos, redondeados y sin oscilaciones
  • Agiliza el trabajo gracias a sus mayores velocidades de corte
  • Reducción significativa del desgaste de la herramienta
  • Funcionamiento excepcionalmente silencioso en todos los materiales
  • Se necesita una fuerza de avance notablemente inferior

Metal duro integral

  • Diseño especial para su uso en máquinas CNC para una fabricación fiable y estandarizada
  • Larga vida útil y alta velocidad de corte

Producto adecuado para uso universal

Posibilidad de trabajo en casi todos los materiales gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de carburo sólido completo.

Alta capacidad de corte

gracias al recubrimiento multicapa especial


En las tablas de resumen encontrará la asignación avellanador/material

Diámetro de la punta

1.5 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

6.3 mm
Más Información

Material

VHM
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

TWINDUR
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M3
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

z9
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobreFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.200 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h9
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

1 puntos de 4
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información
Scroll to top