Avellanador de anillo verde HSCo de 90°

Ref.: 069401912
Ver todas las versiones
AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M6-D12,4MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M6-D12,4MM
Avellanador de anillo verde HSCo de 90°
DIN 335C
Especialmente apto para el procesamiento de acero inoxidable, aceros aleados o de alta aleación, y aceros resistentes al óxido y los ácidos.

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones

Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión

Geometría de ranura optimizada

Excelente formación y arranque de viruta

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Velocidad mínima

15 m/min
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Velocidad máxima

25 m/min
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Diámetro de la punta

2.8 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

12.4 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Número de revoluciones mínimo

100 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

150 U/min(rpm)
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M6
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12.4 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMetal coladoTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82077031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Color de identificación

Verde
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

100-150 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad mínima/máxima

15-25 m/min
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

069401912

Ficha Técnica

32405334.pdf
Scroll to top