AVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE Avellanador de anillo verde HSCo de 90° DIN 335C Especialmente apto para el procesamiento de acero inoxidable, aceros aleados o de alta aleación, y aceros resistentes al óxido y los ácidos.
Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones
Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión
Geometría de ranura optimizada
Excelente formación y arranque de viruta
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilTitanio
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Diámetro del vástago
5 mm
Más Información
Diámetro de la punta
1.5 mm
Más Información
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros
6.3 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
https://www.wurth.es/avellanador-triple-filo-zebra-verde-m3069401906AVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA VERDEAVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE<br>Avellanador de anillo verde HSCo de 90°<br>DIN 335C<br>Especialmente apto para el procesamiento de acero inoxidable, aceros aleados o de alta aleación, y aceros resistentes al óxido y los ácidos.<br><p class="level1">Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones</p><P>Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión</P><P></P><p class="level1">Geometría de ranura optimizada</p><P>Excelente formación y arranque de viruta</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/37075.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/37075.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Avellanador cónico, HSCo1708113134000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!