Avellanador de estaño de 90°

Ref.: 069402025
Ver todas las versiones

AVEL.TRIPLE FILO ZEBRA TITAN.M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVEL.TRIPLE FILO ZEBRA TITAN.M12
Avellanador de estaño de 90°
DIN 335C
Rendimiento significativamente mejorado al procesar aceros convencionales y fundición de hierro en comparación con el de anillo azul.

Velocidades de corte hasta un 30 % superiores y entre dos y cuatro veces más vida útil que las unidades de anillo azul

Revestimiento de nitruro de titanio

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones

Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión

Geometría de ranura optimizada

Excelente formación y arranque de viruta

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Diámetro de la punta

3.8 mm
Más Información

Velocidad mínima

5 m/min
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

25.0 mm
Más Información

Material

HSS
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

TiN
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

50 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

200 U/min(rpm)
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad máxima

15 m/min
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M12
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

25.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroMetal colado
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros rápidosFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctil
Más Información

Código del sistema armonizado

82077031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

50-200 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad mínima/máxima

5-15 m/min
Más Información

Catálogo General

069402025

Ficha Técnica

32405334.pdf
Scroll to top