Avellanador cónico, anillo amarillo HSS, DIN 335C, 90°

Ref.: 069401812
Ver todas las versiones

AVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA AMARILLO
Avellanador cónico, anillo amarillo HSS, DIN 335C, 90°
Diseñado específicamente para trabajar en aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones

Avellanador cónico de precisión con 3 filos de corte, rectificado con precisión

Geometría de hélice espiral optimizada

Excelente formación y arranque de virutas

Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronce

Diámetro de la punta

2.8 mm
Más Información

Velocidad mínima

5 m/min
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

12.4 mm
Más Información

Material

HSS
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

400 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

600 U/min(rpm)
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad máxima

10 m/min
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M6
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12.4 mm
Más Información

Material a procesar

Aluminio
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobreLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Código del sistema armonizado

82077031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Color de identificación

Amarillo
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

400-600 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad mínima/máxima

5-10 m/min
Más Información

Catálogo General

069401812

Ficha Técnica

32405334.pdf
Scroll to top