Avellanador HSS rosca interior M7

Ref.: 071442 032
Ver todas las versiones
AVELLANADOR HSS DE 20MM INTERIOR M7

Descripción

AVELLANADOR HSS DE 20MM INTERIOR M7
Avellanador HSS rosca interior M7

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.500 g
Más Información
Scroll to top