Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, punta de HSS de 90°, corta

Ref.: 0694025008
Ver todas las versiones

AVELLANADOR-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D8,3MM

Descripción

AVELLANADOR-CONI-MA-HSS-BIT-90DGR-D8,3MM
Avellanador cónico, anillo amarillo/azul, punta de HSS de 90°, corta
Especialmente indicado para el mecanizado de aceros convencionales, fundición de hierro y metales no ferrosos (aluminio, cobre, aleaciones de aluminio y plásticos) con máquinas de mano.

Avellanado y desbarbado sin rebabas ni vibraciones

Avellanador cónico de precisión con tres filos de corte, rectificado con precisión

Geometría optimizada para herramientas de mano

Menos esfuerzo, y mejor calidad de avellanado y eliminación de virutas en comparación con los avellanadores cónicos convencionales

Vástago hexagonal estandarizado de 1/4 de pulgada

  • No patina ni se desliza por el portabrocas; adecuado para adaptadores de puntas
  • Permite cambiar rápidamente entre avellanado y atornillado

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Material

HSS
Más Información

Longitud

31 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

1/4 in
Más Información

Diámetro de la punta

2.0 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

8.3 mm
Más Información

Longitud del vástago

24 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M4
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

8.3 mm
Más Información

Material a procesar

AceroMetal no ferroso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top