AVELLANADOR-CONI+-HSCO-90DGR-D8,3MM Avellanador cónico EU+ HSCo 90° DIN 335 C El modelo versátil con paso extremadamente irregular (EU) y destalonado adicional disponible en exclusiva en Würth para un avellanado perfecto.
Paso extremadamente desigual
Calidad de superficie óptima: avellanado exacto, redondo y sin vibraciones
Máxima suavidad de funcionamiento en todos los materiales
Los máximos valores de perforación posibles
Exclusivo destalonado adicional
Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales
Hasta 2 veces más avellanado que con los avellanadores convencionales
Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano
Posibilidad de avellanado más profundo
Para uso universal
Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo
Vástago de 3 caras
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobreFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Vida útil (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Diámetro del vástago
6 mm
Más Información
Diámetro de la punta
2 mm
Más Información
Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros
8.3 mm
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Sin revestimiento
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información
Peso del producto (por artículo)
16.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Color de identificación
Violeta
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/avellanador-coni-hsco-90dgr-d8-3mm-10694219008AVELLANADOR-CONI+-HSCO-90DGR-D8,3MMAVELLANADOR-CONI+-HSCO-90DGR-D8,3MM<br>Avellanador cónico EU+ HSCo 90°<br>DIN 335 C<br>El modelo versátil con paso extremadamente irregular (EU) y destalonado adicional disponible en exclusiva en Würth para un avellanado perfecto.<br><p class="level1">Paso extremadamente desigual</p><ul><li>Calidad de superficie óptima: avellanado exacto, redondo y sin vibraciones</li><li>Máxima suavidad de funcionamiento en todos los materiales</li><li>Los máximos valores de perforación posibles</li></ul><P></P><p class="level1">Exclusivo destalonado adicional</p><ul><li>Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales </li><li>Hasta 2 veces más avellanado que con los avellanadores convencionales</li><li>Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano</li><li>Posibilidad de avellanado más profundo</li></ul><P></P><p class="level1">Para uso universal</p><P>Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/88152823.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/88152823.jpg089305000808930500100893050007/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Productos/Procesamiento de materiales/Avellanadores, escariadores, desbarbadores/Avellanador cónico/Avellanador cónico, HSCo1708113135000