Avellanador cónico EU+ HSCo 90°

Ref.: 0694219010
Ver todas las versiones

AVELLANADOR-CONI+-HSCO-90DGR-D10,4MM

Descripción

AVELLANADOR-CONI+-HSCO-90DGR-D10,4MM
Avellanador cónico EU+ HSCo 90°
DIN 335 C
El modelo versátil con paso extremadamente irregular (EU) y destalonado adicional disponible en exclusiva en Würth para un avellanado perfecto.

Paso extremadamente desigual

  • Calidad de superficie óptima: avellanado exacto, redondo y sin vibraciones
  • Máxima suavidad de funcionamiento en todos los materiales
  • Los máximos valores de perforación posibles

Exclusivo destalonado adicional

  • Hasta 3 veces más rápido que los avellanadores convencionales
  • Hasta 2 veces más avellanado que con los avellanadores convencionales
  • Significativamente menos esfuerzo cuando se utiliza con taladros de mano
  • Posibilidad de avellanado más profundo

Para uso universal

Rendimiento óptimo en casi todos los materiales y usos gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Diámetro de la punta

2.5 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

10.4 mm
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobreFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Color de identificación

Violeta
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información
Scroll to top