Tornillos perforadores de cabeza plana con cabeza rebajada y autorroscante

Ref.: 504923913
Ver todas las versiones

AUTOPERF-CIL-(A2K)-DIN7504-N-3,9X13

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AUTOPERF-CIL-(A2K)-DIN7504-N-3,9X13
Tornillos perforadores de cabeza plana con cabeza rebajada y autorroscante
Cumple con la norma EN ISO 15481 (sustituye a la DIN 7504M), accionamiento PH, revestimiento: galvanizado en azul (A2K)
  • Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso
  • Tiempo y esfuerzo considerablemente menores

Tornillo autoperforante con cabeza alomada

Ideal para conexiones de acero/acero (p. ej., perfiles de chapa metálica) de hasta 1,25 mm y conexiones de acero/acero de hasta 2x1,25 mm

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

0.7 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Grosor máximo del material

2.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

10 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.1 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.23 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.197 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0,7-2,4 mm
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,9 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

504923913

Ficha Técnica

32406576.pdf
Scroll to top