https://www.wurth.es/autoper-c-remache-ph-blanco-3-5x9-50208373595AUTOPER.C.REMACHE PH BLANCO 3,5X9,5AUTOPER.C.REMACHE PH BLANCO 3,5X9,5<br>Tornillos autoperforantes<br>Cabeza remache PH, blanca<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Reducida altura de la cabeza para una mejora estética del ensamblaje.</li><li>Permite utilización en aplicaciones donde usualmente se utilizan remaches.</li><li>No es necesario avellanar la superficie para su alojamiento.</li><li>El reducido avellanado bajo su cabeza permite un mejor apoyo sobre la superficie.</li><li>Capacidad de perforación óptima.</li><li>Gran reducción del tiempo de montaje.</li><li>Diámetro de perforación exacto.</li><li>Baja presión de avance.</li><li>Gran fuerza de apriete.</li></ul><P></P><p class="level1">Propiedades</p><ul><li>Mecánicas: DIN 7504.</li><li>Límite tolerancias forma y posición: Clase producto A, norma ISO 4759-1.</li><li>Recubrimiento superficial: Norma ISO 4042.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310110.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310110.jpg2024-02-16T20:00:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!