Spray de ayuda al arranque Start-Rapid

Ref.: 089011
Ver todas las versiones
AUTOARRANQUE-START-RAPID-300ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AUTOARRANQUE-START-RAPID-300ML
Spray de ayuda al arranque Start-Rapid
Ayuda rápida de puesta en marcha del motor que facilita el arranque cuando la batería está baja o en climas fríos
  • Ayuda con los problemas de arranque de forma rápida y fiable, especialmente en climas fríos y húmedos
  • Para todos los motores de gasolina y diésel de 2 y 4 tiempos, con y sin catalizador

Durante el arranque, rocíe brevemente Start-Rapid (durante 1 o 2 segundos como máximo) en el colector de admisión del filtro de aire = solucionador de problemas para un arranque inmediato


Se puede utilizar para facilitar el arranque de todo tipo de motores de combustión interna (motores de 2 y 4 tiempos) de motocicletas, barcos, generadores de emergencia, cortacéspedes, bombas motorizadas, motosierras, máquinas de construcción, etc. También es adecuado para motores de combustión interna de aviones, barcos y vehículos de modelismo.


El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y de temperaturas superiores a 50 °C. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto. Si el motor no arranca después de probar 2 o 3 veces, verifique la fiabilidad de funcionamiento del motor

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

0 °C
Más Información

Base química

Éter etílico
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.659 g/cm³
Más Información

Biodegradable

No
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Peso del contenido

197.7 g
Más Información

Sin AOX

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

38140010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

268.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,659 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

089011

Ficha Técnica

32406289.pdf

Hoja de datos de seguridad

05362609.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top