Lámina protectora de pintura Automask PE

Ref.: 0818135180
Ver todas las versiones
AUTO-MASK PLASTICO PE 1800 MM X 33 M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AUTO-MASK PLASTICO PE 1800 MM X 33 M
Lámina protectora de pintura Automask PE
  • Adherencia inicial elevada
  • 100 % estanca
  • Fácil aplicación incluso en zonas difíciles

Numerosas dimensiones para una protección excepcional

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

60 N/mm
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Elongación de ruptura mínima

9 %
Más Información

Longitud

33 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

60 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Grosor de la lámina

8 µm
Más Información

Anchura

1800 mm
Más Información

Elongación diagonal de ruptura mínima

9 %
Más Información

Resistencia transversal al desgarro

60 N/mm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39201081
Más Información

Peso del producto (por artículo)

537.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 30 °C
Más Información

Anchura x longitud

1800 mm x 33 m
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

60 hasta 110 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0818135180

Ficha Técnica

32406860.pdf
Scroll to top