https://www.wurth.es/auto-mask-papel-ppe-para-enmascarar-375-mm-x-25-m0818375AUTO-MASK PPE 375 MM X 25 MAUTO-MASK PPE 375 MM X 25 M<br>Lámina protectora de pintura Automask PPE <br><ul><li>Papel recubierto de 20 g/m², 8 g/m de HDPE (polietileno de baja densidad)</li><li>El material de recubrimiento absorbe de forma similar al papel, pero no se transfiere humedad a través del revestimiento de plástico</li><li>Película especialmente tratada para mejorar la adhesión de revestimientos, pinturas e imprimaciones</li><li>El recubrimiento especial permite obtener una buena adhesión a lacas, pinturas e imprimaciones</li><li>Alta flexibilidad y resistencia a temperaturas de hasta 120 °C</li><li>No deja restos de adhesivo en la aplicación, incluso después de 24 horas</li></ul><br><P>Las superficies de aplicación deben estar limpias de aceites, grasas, polvo y humedad.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2533823.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2533823.jpg/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Láminas protectoras/Productos/Químicos/Protec. de superficies, recubrimientos/Láminas protectoras/Lámina protectora de pintura2024-02-16T19:42:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!