Lámina protectora de pintura Automask PPE

Ref.: 0818175
Ver todas las versiones
AUTO-MASK PPE 175 MM X 25 M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AUTO-MASK PPE 175 MM X 25 M
Lámina protectora de pintura Automask PPE
  • Papel recubierto de 20 g/m², 8 g/m de HDPE (polietileno de baja densidad)
  • El material de recubrimiento absorbe de forma similar al papel, pero no se transfiere humedad a través del revestimiento de plástico
  • Película especialmente tratada para mejorar la adhesión de revestimientos, pinturas e imprimaciones
  • El recubrimiento especial permite obtener una buena adhesión a lacas, pinturas e imprimaciones
  • Alta flexibilidad y resistencia a temperaturas de hasta 120 °C
  • No deja restos de adhesivo en la aplicación, incluso después de 24 horas

Las superficies de aplicación deben estar limpias de aceites, grasas, polvo y humedad.

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

60 N/mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Elongación de ruptura mínima

9 %
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

60 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Grosor de la lámina

8 µm
Más Información

Anchura

175 mm
Más Información

Elongación diagonal de ruptura mínima

9 %
Más Información

Resistencia transversal al desgarro

60 N/mm
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

18 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 30 °C
Más Información

Anchura x longitud

175 mm x 25 m
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposició
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

60 hasta 110 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0818175

Ficha Técnica

32406861.pdf
Scroll to top