Alicates para contrapesos de equilibrado de ruedas

Ref.: 1952000709
Ver todas las versiones
AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665-1

Descripción

AUSWUCHTGEWICHTZANGE 665-1
Alicates para contrapesos de equilibrado de ruedas
Con cabezal de plástico en el extremo del martillo
  • Para apretar, aflojar y cortar contrapesos de equilibrado
  • También para la expansión y compresión de los muelles de sujeción
  • Especialmente para pesos pintados
  • Cromo vanadio
  • Superficie cromada

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

245 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

336.000 g
Más Información
Scroll to top