Set de extracción de lunas, 6 piezas

Ref.: 1952000555
Ver todas las versiones
AUSGLASWERKZEUG-SATZ 48526

Descripción

AUSGLASWERKZEUG-SATZ 48526
Set de extracción de lunas, 6 piezas

Alambre de corte cuadrado para un corte rápido y sencillo de los cordones adhesivos más comunes

Alambre de sierra hecho de tres alambres de acero con revestimiento de latón, para cordones adhesivos particularmente anchos o duros

Arrancador de alambre de acero para muelles resistente con empuñadura en T grande para alimentar el cable

El retén con eje largo y rosca M4 resistente asegura el agarre del alambre de corte desde el compartimento interior

Los agarres de arrastre de seguridad de cierre automático mantienen el alambre de corte o de aserrado en su lugar

Contenido: 6 piezas

  • 2 empuñaduras de extracción
  • 1 retenedor
  • 1 arrancador de alambre
  • 1 alambre de corte, cuadrado
  • 1 cable de corte, redondo

Adecuado para todos los parabrisas pegados y la mayoría de las ventanas traseras y laterales

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

833.760 g
Más Información
Scroll to top