Tapones para los oídos con arco W-500

Ref.: 0899300324
Ver todas las versiones
AURICULARES PROTECCIÓN ARCO W-500
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AURICULARES PROTECCIÓN ARCO W-500
Tapones para los oídos con arco W-500
Con tapones de protección auditiva suaves para un alto nivel de comodidad

Uso flexible

  • El arco se puede usar debajo de la barbilla o sobre la cabeza

Mínimo ruido de transmisión

  • La forma del arco hace posible un uso casi sin contacto

Buen ajuste y fácil de usar

  • La forma de los tapones de protección auditiva garantiza un alto nivel de comodidad y un buen ajuste
  • Inserción y extracción fáciles

Higiénicos

  • El diseño de los tapones de protección auditiva evita que toque las superficies cuando se extraen

Para aplicaciones con exposiciones a ruidos de larga y corta duración.

Color

NegroVerde lima
Más Información

Valor de atenuación SNR

32 dB
Más Información

Estándar EN

352
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.500 g
Más Información

Número de tapones para los oídos

1 Uds
Más Información

Normas

EN 352
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899300324

Ficha Técnica

658388476.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240425020000858490447a4941ba
Scroll to top