Terminal prensador de cable de acero

Ref.: 5176024008
Ver todas las versiones

- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 8MM

Descripción

- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 8MM
Terminal prensador de cable de acero
Con anilla
Acero inoxidable A4
  • Se presionan contra los cables de acero para dar un aspecto estético atractivo al extremo del cable.
  • La prensa hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

124 mm
Más Información

Diámetro del ojal

32 mm
Más Información

Anchura de ojo

10 mm
Más Información

Diámetro del orificio

14.5 mm
Más Información

Longitud de rosca hembra

85 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Longitud útil

124 mm
Más Información

Longitud 2

85 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Diámetro máximo del cable

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información
Scroll to top