Terminal prensador de cable de acero

Ref.: 5176024005
Ver todas las versiones
- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 5MM

Descripción

- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 5MM
Terminal prensador de cable de acero
Con anilla
Acero inoxidable A4
  • Se presionan contra los cables de acero para dar un aspecto estético atractivo al extremo del cable.
  • La prensa hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro del ojal

22 mm
Más Información

Anchura de ojo

7 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Longitud de rosca hembra

50 mm
Más Información

Diámetro exterior

9 mm
Más Información

Longitud útil

80 mm
Más Información

Longitud 2

50 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Diámetro máximo del cable

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información
Scroll to top