Terminal prensador de cable de acero

Ref.: 5176024003
Ver todas las versiones
- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 3MM

Descripción

- TERMINAL DE ARGOLLA A4 D 3MM
Terminal prensador de cable de acero
Con anilla
Acero inoxidable A4
  • Se presionan contra los cables de acero para dar un aspecto estético atractivo al extremo del cable.
  • La prensa hidráulica B12 con una matriz de crimpado apta es adecuada para esta tarea

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Diámetro del ojal

14 mm
Más Información

Anchura de ojo

4 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6.5 mm
Más Información

Longitud de rosca hembra

36 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.3 mm
Más Información

Longitud útil

55 mm
Más Información

Longitud 2

36 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Diámetro máximo del cable

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.449 g
Más Información
Scroll to top