Destornillador para placa de yeso a batería

Ref.: 570012201
Ver todas las versiones
ATORN RAPIDO BAT TBS 12-A SOLO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ATORN RAPIDO BAT TBS 12-A SOLO
Destornillador para placa de yeso a batería
TBS 12-A
Atornillador para construcción en seco de 12 V muy práctico para trabajos ocasionales en placas de cartón-yeso. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Ligero y práctico para un trabajo rápido y con poca fatiga

Diseño ergonómico y muy compacto

Duradero y robusto

  • Potente motor EC: sin escobillas, potente, duradero, eficiente y sin mantenimiento
  • Freno de motor para una larga vida útil

Resultados precisos

gracias al tope de profundidad con ajuste preciso

Iluminación LED

El área de trabajo está siempre bien iluminada.

Rotación a izquierdas-derechas

Con packs de baterías Li-Ion

Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

3000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.6 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.8 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

3 Nm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

11 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

4 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

345 g
Más Información

Nivel de presión acústica

74 dB
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

3 Nm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-3000 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo duro/suave

11 / 3 Nm
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

570012201

Ficha Técnica

32409771.pdf
Scroll to top