ATORNILLADOR -PH1X80 Destornillador PH con mango de madera Acople cilíndrico cromado, brillante y continuo; ajuste de llave auxiliar, y mango de madera con capuchón de piel
Transmisión de fuerza idónea con el mango de madera de haya, que cuenta con forma ergonómica y huecos para los dedos. Con la calidad profesional de Zebra
El capuchón de piel doble del extremo del mango protege las manos
Acople cilíndrico continuo y robusto con cromado brillante para proteger contra la corrosión
Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH
https://www.wurth.es/atornillador-ph1x8006130421ATORNILLADOR -PH1X80ATORNILLADOR -PH1X80<br>Destornillador PH<br>con mango de madera<br>Acople cilíndrico cromado, brillante y continuo; ajuste de llave auxiliar, y mango de madera con capuchón de piel<br><ul><li>Transmisión de fuerza idónea con el mango de madera de haya, que cuenta con forma ergonómica y huecos para los dedos. Con la calidad profesional de Zebra</li><li>El capuchón de piel doble del extremo del mango protege las manos</li><li>Acople cilíndrico continuo y robusto con cromado brillante para proteger contra la corrosión</li><li>Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49446.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49446.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Todas las categorías/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, Phillips2024-02-16T19:28:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!