ATORNILLADOR IMP ASS 18-1/4"COMPT-CRTN Atornillador de impacto a batería ASS de 18-1/4 pulgadas COMPACT M-CUBE Atornillador de impacto a batería ligero y compacto con portabrocas de ¼ pulgadas (E 6,3)
Tres valores de régimen-par, así como otros tres modos que se pueden configurar para llevar a cabo correctamente el trabajo de atornillado, lo cual permite un ajuste óptimo para una amplia variedad de aplicaciones
Un LED triple situado en el cabeza del engranaje ofrece una iluminación óptima de la zona de trabajo
El motor sin escobillas con protección contra sobrecarga requiere poco mantenimiento y es potente y duradero
Trabajo sencillo y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto y ligero con mango de goma
No hay efecto de retroceso o torsión en la muñeca
El portapuntas de cambio rápido integrado para puntas E 6.3 de ¼ pulgadas permite cambiar de punta rápidamente y sin herramientas
Tamaño máximo de perno recomendado: M16 con hexágono interior o punta TX. Para destornilladores Allen, hasta un máximo de M8 (tamaño 13).
Los destornilladores de impacto no son destornilladores dinamométricos. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
https://www.wurth.es/atornillador-impacto-a-bateria-ass-18-carton5701415000ATORNILLADOR IMP ASS 18-1/4"COMPT-CRTNATORNILLADOR IMP ASS 18-1/4"COMPT-CRTN<br>Atornillador de impacto a batería ASS de 18-1/4 pulgadas COMPACT M-CUBE<br>Atornillador de impacto a batería ligero y compacto con portabrocas de ¼ pulgadas (E 6,3)<br><ul><li>Tres valores de régimen-par, así como otros tres modos que se pueden configurar para llevar a cabo correctamente el trabajo de atornillado, lo cual permite un ajuste óptimo para una amplia variedad de aplicaciones</li><li>Un LED triple situado en el cabeza del engranaje ofrece una iluminación óptima de la zona de trabajo</li><li>El motor sin escobillas con protección contra sobrecarga requiere poco mantenimiento y es potente y duradero</li><li>Trabajo sencillo y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto y ligero con mango de goma</li><li>No hay efecto de retroceso o torsión en la muñeca</li><li>El portapuntas de cambio rápido integrado para puntas E 6.3 de ¼ pulgadas permite cambiar de punta rápidamente y sin herramientas</li></ul><br><P>Tamaño máximo de perno recomendado: M16 con hexágono interior o punta TX. Para destornilladores Allen, hasta un máximo de M8 (tamaño 13).</P><br/><P></P><br/><P>Los destornilladores de impacto no son destornilladores dinamométricos. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/32083915.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/32083915.jpg5703420000570518000006141760108991023825581011000/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Taladros y destornilladores, a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Taladros y destornilladores, a batería/Atornillador de impacto, a batería1708111606000