Atornillador a batería S 3-A

Ref.: 07001022
Ver todas las versiones
ATORN-BTRY-S3-CASE

Descripción

ATORN-BTRY-S3-CASE
Atornillador a batería S 3-A
Unidad a batería cómoda y compacta con dos velocidades para atornillar y taladrar.

Esta unidad también se puede utilizar en lugares estrechos y de difícil acceso

Este atornillador puede usarse tanto alargado como curvado

Adaptación correcta para todas las aplicaciones de atornillado y perforación

Engranaje de 2 velocidades con 15 valores de par y un nivel de perforación.

Manejo seguro

El inhibidor evita la activación accidental del destornillador.

Colocación inmediata de la punta

Su diseño corto permite colocar adaptadores de puntas y puntas largas directamente.


En estuche

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

220 U/min(rpm)
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.5 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

266 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

0 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

220 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro exterior

39 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

450 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

0 mm
Más Información

Tensión nominal

3.6 V/CC
Más Información

Altura

48 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

0 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de adaptador

C 6.3 / E 6.3
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.4 kg
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

2.7 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

4 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Peso de la base de apoyo

163 g
Más Información

Par mínimo

2.7 Nm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso del embalaje exterior

154 g
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

4 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

72 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

470 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2291.000 g
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-450 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

0-0 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-220 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-220 / 0-450 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

4 / 2,7 Nm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07001022

Manual instrucciones

Y120140709020000907183195b994db4
Scroll to top