TOR-AVELL-MD-AW10-(A2K)-3,5X30

Ref.: 015135 30
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-MD-AW10-(A2K)-3,5X30
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-MD-AW10-(A2K)-3,5X30

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW10
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoEspigaHerrajeMueblesUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.386 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

EspigaLVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

01513530

Ficha Técnica

32406512.pdf
Scroll to top