Base de montaje

Ref.: 0688001948
Ver todas las versiones
ASSEMBLYGROUND-DRCLSR-STS370-WHITE

Descripción

ASSEMBLYGROUND-DRCLSR-STS370-WHITE
Base de montaje
Para cierrapuertas
  • La base de montaje mejora la solidez de la conexión atornillada del cierrapuertas aumentando el número de puntos de fijación

Esta placa de montaje se incluye de serie con los cierrapuertas, a excepción del modelo STS 340.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas, accesorio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezalLado contrario de la bisagra: montaje estándarLado de bisagra: montaje del cabezalLado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Color

Blanco tráfico
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas antipánicoPuertas de casaPuertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de protección contra humoPuertas de protección contra incendiosPuertas de quirófanoPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

Se puede utilizar para el tipo

GTS 620GTS 630STS 370
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información
Scroll to top