Base para bisagra Nexis ZD

Ref.: F061073221
Ver todas las versiones

ASMBY-NEX-ZD-EC-WUEPOSCR-4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASMBY-NEX-ZD-EC-WUEPOSCR-4MM
Base para bisagra Nexis ZD
Con fijación en 2 puntos
  • Para el montaje con pasador de bisagras para muebles Nexis
  • Rápido montaje y desmontaje de puertas de muebles sin necesidad de herramientas
  • Ajuste 3D: Amplio rango de ajuste para compensar las tolerancias
  • Se conecta rápidamente al lateral del mueble
  • Ajuste de altura con un herraje de unión rotorbital paralelo al extremo delantero de la unidad
  • Ajuste de profundidad utilizando un herraje de unión rotorbital
  • Puertas de fácil ajuste
  • Sin necesidad de aflojar los tornillos de fijación para realizar el ajuste

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para tornillos Assy Ø 3,5 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Catálogo General

F061073221

Ficha Técnica

32406940.pdf
Scroll to top