Asiento de inodoro

Ref.: 088850002
Ver todas las versiones
ASIENTO-WC-EUROPA-BISAGRA-PLASTICO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASIENTO-WC-EUROPA-BISAGRA-PLASTICO
Asiento de inodoro
WC EUROPA
  • Fabricado en Eco-Polímero.
  • Peso 1,7 kg.
  • Color inalterable durante un largo período de tiempo gracias a los aditivos UV que incorpora.
  • Fijación regulable que permite adaptarse a una gran variedad de marcas.
  • Opción de montaje superior con bisagra y tornillos en acero inoxidable anticorrosivo.

Se aconseja evitar el uso de productos abrasivos, alcoholes y acetonas, para una mejor conservación. Los asientos Würth, únicamente requieren de una esponja y agua jabonosa para obtener su perfecta limpieza.

Material

ECOPOLY
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud máxima

436 mm
Más Información

Longitud mínima

424 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Longitud mínima/máxima

424-436 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

088850002

Ficha Técnica

32408555.pdf
Scroll to top