Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
ZJ |
Diámetro nominal |
17 mm |
Grosor |
0.3 mm |
Diámetro de la ranura |
17.15 mm |
Diámetro exterior |
17.40 mm |
Otro estándar |
WN 439 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.226 g |
Diámetro interno |
11.0 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
17.15 mm |
Normas |
WN 439 |
Catálogo General |
0439417 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_04394__17 |