Arandela de seguridad, eje

Ref.: 04383 42
Ver todas las versiones
ASEG-DIN983-AK-42X1,75

Descripción

ASEG-DIN983-AK-42X1,75
Arandela de seguridad, eje
DIN 983 acero sin recubrimiento, forma AK

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

4.5 mm
Más Información

Formulario

AK
Más Información

Anchura de ojo

7.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Grosor

1.75 mm
Más Información

Diámetro exterior

57.1 mm
Más Información

DIN

983
Más Información

Se puede utilizar para ejes

42 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.357 g
Más Información

Diámetro interno

38.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

39.5 mm
Más Información

Normas

DIN 983
Más Información
Scroll to top