Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
4.4 mm |
Formulario |
AK |
Anchura de ojo |
7.2 mm |
Diámetro nominal |
40 mm |
Grosor |
1.75 mm |
Diámetro exterior |
55.1 mm |
DIN |
983 |
Se puede utilizar para ejes |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
7.065 g |
Diámetro interno |
36.5 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
37.5 mm |
Normas |
DIN 983 |
Catálogo General |
0438340 |