Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
3.5 mm |
Formulario |
AK |
Anchura de ojo |
4.7 mm |
Diámetro nominal |
30 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
39.9 mm |
DIN |
983 |
Se puede utilizar para ejes |
30 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.150 g |
Diámetro interno |
27.9 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
28.6 mm |
Normas |
DIN 983 |
Catálogo General |
0438330 |