Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J

Ref.: 04399
Ver todas las versiones
ASEG-DIN472-J-9X0,8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN472-J-9X0,8
Arandela de seguridad para orificio, versión estándar, forma J
DIN 472 para orificios, acero elástico, fosfatado y engrasado

Compatible con ORSY

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PHRG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

1.3 mm
Más Información

Formulario

J
Más Información

Anchura de ojo

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

9 mm
Más Información

Grosor

0.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

9.8 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.169 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

9.4 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información
Scroll to top