Arandela de seguridad

Ref.: 04890220
Ver todas las versiones
ASEG-DIN472-1.4122-D20,0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN472-1.4122-D20,0
Arandela de seguridad
Para forma de orificio J de acero inoxidable sin recubrimiento DIN 472
  • Diá ≤100 mm, acero inoxidable, 1,4122 mm
  • Diá >100 mm, acero inoxidable, 1,4310 mm

Material

1,4122
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

2.3 mm
Más Información

Formulario

J
Más Información

Anchura de ojo

4.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.5 mm
Más Información

DIN

472
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Se puede utilizar para los orificios

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.775 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

21 mm
Más Información

Normas

DIN 472
Más Información
Scroll to top